BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 3283/50
C lens, 1/2 po, 7,5-75 mm 10 x, diaphragme automatique, F1,2 512, préposition, 4 broches

Nº PIÈCE FAB.  LTC 3283/50
Nº PIÈCE  290173
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Ces zooms motorisés sont compact, robuste, 1/3 po et 1/2-inch image format auto iris lentilles. Leur haute sensibilité et fiabilité fournissent des performances optimales dans tous les environnements. Le 1/3 po DC iris lentilles de la série ont été conçus pour des utilisations plus économiques et sont fournis avec une norme monture CS pour une utilisation avec une grande variété de caméras. Le 1/2 po série vidéo-iris est des lentilles de haute qualité et est fournis avec des options de montage CS et C.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Optique de haute qualité
  • Construction fiable et robuste
  • 1/3 po Format avec DC iris contrôle
  • 1/2 po Format avec le contrôle vidéo-iris
  • x 6, 10 x, x 15 et x 20 Zoom gammes
  • Prépositionnement en option
  • 15 x avec commande manuelle

Spécifications  :

Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Monture d’objectif C/CS
Type de tension/courant 12 VDC
Propriété spéciale ZOOM MOTORISÉ
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600