BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 3764/20
C lens, 1/2 po, 4-12 mm, IR-corrigée, direct drive, F1,2 à 360, 4 broches

Nº PIÈCE FAB.  LTC 3764/20
Nº PIÈCE  311708
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour l’optimisation des champs angulaires sur site, objectif vari-focal lentilles sont la solution la plus polyvalente et pratique disponible. Ces lentilles permettent pour fixer pratiquement n’importe quel angle de champ, ce qui maximise les effets de la surveillance. Les installateurs n’ont pas besoin de transporter s lusieurs différentes focales et installation est plus efficace parce qu’ils peuvent trouver les angles droits du champ sans bouger la caméra Set-up. Si les exigences de champ de vue changent après l’installation, la modification est simple par juste alteri ng les réglages de la longueur focale de lentille.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Optique de haute qualité
  • formats/1-3 et 1/2 pouces
  • Construction fiable et robuste
  • Options de longueur focale
  • Design compact
  • Versions manuel et DC-iris
  • Commande manuelle de mise au point et zoom

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Monture d’objectif C
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600