BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 5136/61
CONTRÔLEUR, avec unités 16 sorties pour AUTODOMES ou ALLEGIANT R/D, 120 V AC, 50/60 Hz

Nº PIÈCE FAB.  LTC 5136/61
Nº PIÈCE  290119
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les caméras AutoDome série représentent les derniers avancements en technologie de vidéo-surveillance. Le navire de caméras assemblé dans un pendentif ou un boîtier de plafond. Bosch offre une multitude de supports, boîtes de fournisseur d’électricité et les accessoires afin que vous pouvez personnaliser votre installation pour une variété d’applications et d’environnements. Ces articles sont vendus séparément si vous achetez uniquement les éléments dont vous avez besoin ; économiser de l’argent et la simplification des achats.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 24 V AC, 120 V AC et 230 V de tension d’alimentation boîtes
  • Montures pendentif mural, coin, mât, toit et Pipe
  • Kits de support de plafond pour plafonds suspendus et d’accréditation IP54
  • Unités de Communication optique analogique et IP fibre
  • Options de bulle acrylique robustes en polycarbonate et highesolution

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage SURFACE
Type de tension/courant VAC 120
Type CLAVIER
Code UNSPSC 46171600