BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 8801/60
CCTV ALLEGIANT SWITCHING BAY, CPU & POWER SUPPLY, 120 V AC, 60 Hz

Nº PIÈCE FAB.  LTC 8801/60
Nº PIÈCE  285473
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La LTC 8800 Allegiant vidéo Switcher/systèmes de commande allient les technologies de commutation et l’ordinateur afin de fournir de puissantes performances et fonctionnalités du système unique pour l’utilisateur de sécurité. Offrant la capacité de commutation matrice complète, ces systèmes peuvent être programmés pour afficher la vidéo de n’importe quel appareil sur n’importe quel moniteur, soit manuellement, soit via des séquences de commutation automatiques indépendantes. La LTC 8800 série offrent une construction modulaire polyvalente, pouvant accueillir jusqu'à 256 entrées de caméra, 64 surveiller les sorties, 32 claviers, points d’alarme 1024, un port d’interface ordinateur et un port d’imprimante de journalisation.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Photo 256 par 64 moniteur de commutation
  • Extensible à la taille de la matrice
  • Construction modulaire
  • Fonctionnalités de gestion d’alarme puissante
  • Capacité de SalvoSwitching et SatelliteSwitch
  • Ensemble de logiciels sur PC disponible
  • Site à deux chiffres, plus appareil photo 4 chiffres ID mode

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Capacité 256 X 64 CANAL
Facteur de forme BOÎTE
Contrôle PTZ OUI
Type MÉLANGEUR VIDÉO
Code UNSPSC 46171600