BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 8821/00
MODULE D’ENTRÉE VIDÉO POUR LTC 8800, 32 ENTRÉES VIDÉO PAR CARTE

Nº PIÈCE FAB.  LTC 8821/00
Nº PIÈCE  285475
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La LTC 8800 Allegiant vidéo Switcher/systèmes de commande allient les technologies de commutation et l’ordinateur afin de fournir de puissantes performances et fonctionnalités du système unique pour l’utilisateur de sécurité. Offrant la capacité de commutation matrice complète, ces systèmes peuvent être programmés pour afficher la vidéo de n’importe quel appareil sur n’importe quel moniteur, soit manuellement, soit via des séquences de commutation automatiques indépendantes. La LTC 8800 série offrent une construction modulaire polyvalente, pouvant accueillir jusqu'à 256 entrées de caméra, 64 surveiller les sorties, 32 claviers, points d’alarme 1024, un port d’interface ordinateur et un port d’imprimante de journalisation.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Photo 256 par 64 moniteur de commutation
  • Extensible à la taille de la matrice
  • Construction modulaire
  • Fonctionnalités de gestion d’alarme puissante
  • Capacité de SalvoSwitching et SatelliteSwitch
  • Ensemble de logiciels sur PC disponible
  • Site à deux chiffres, plus appareil photo 4 chiffres ID mode

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 32
Facteur de forme LAME
Contrôle PTZ NON
Type MÉLANGEUR VIDÉO
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.