BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 9210/01
MONTAGE DE LA COLONNE, 8-POUCES, 15 LB DE CHARGE MAX, INSÉRER À TRAVERS DE L’OPTION

Nº PIÈCE FAB.  LTC 9210/01
Nº PIÈCE  403774
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La LTC LTC/9210, 01, 9215/00 LTC 9215/00 s, LTC 9219/01 et les FLC 9223/01 repiquage montures sont conçus pour caméra fixe ou installations de logement de caméra avec jusqu'à un kg 9 (20 lb) poids nominal de montage intérieur/extérieur. Ces modèles sont fabriqués en aluminium léger et comportent la construction soudée, fournissant une monture de caméra extrêmement rigide. En outre, la tête pivotante polyvalent tourne 360 et s’incline 180 pour une flexibilité maximale. La forme tubulaire de repiquage fournit gestion des câbles de mo unting tête à la surface de montage.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Création de repiquage pour gestion des câbles
  • Charge maximale  : 9 kg (20 lb)
  • Rotation de 360, 180 Tilt
  • Design polyvalent
  • Têtes de montage réglable
  • Poids léger
  • Fini résistant à la corrosion

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement IN/OUT
Type de montage COLONNE
Type MONTURE DE CAMÉRA
Code UNSPSC 31162308