BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 9213/01
Adaptateur fixation mât avec des sangles en acier inoxydable, pour LTC 9210, LTC 9212, LTC 9215 & VDA-WMT-DOME

Nº PIÈCE FAB.  LTC 9213/01
Nº PIÈCE  318180
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cette série d’équipement de montage intérieur/extérieur est conçue pour la caméra fixe ou caméra boîtier installations jusqu'à une charge nominale de 9 kg (20 lb). Tous les modèles sont fabriqués en aluminium léger et fonctionnalité soudé, fournissant une monture de caméra extrêmement rigide. Tous les montages sont entièrement assemblés.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Charge maximale  : 9 kg (20 lb)
  • Aspect attrayant
  • Design polyvalent
  • Têtes de montage réglable
  • Poids léger
  • Fini résistant à la corrosion

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Type de montage PÔLE
Type LOGEMENT MONT
Code UNSPSC 31162308