BERK-TEK | LTP0X024LB3010/75
Adventum Plenum câble, Tube en vrac, 24-fibres, Zip cordon Design, OM2 + 50/125 GIGAlite Extended Distance fibre Multimode, 3 mm, veste Orange

Nº PIÈCE FAB.  LTP0X024LB3010/75
Nº PIÈCE  370-GIGDRY150-24
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câbles de Outdoor/Indoor Adventum(TM) révolutionnaires de Berk-Tek sont conçus pour être utilisé en plénum évalué des environnements. Adventum prend en charge les derniers protocoles de communication Gigabit, incluant Gigabit Ethernet et ATM. Cette conception de câble utilise Berk-Tek d’unique

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 24
Type de fibre OM2 50 MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs NON