BERK-TEK | LTP12B024AB0403
Câble intérieur / extérieur Adventum Plenum, Loose Tube, 24-fibres, OS2 monomode, 3 mm, veste jaune

Nº PIÈCE FAB.  LTP12B024AB0403
Nº PIÈCE  373-BKT8.3-LTD-24
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câbles de Outdoor/Indoor Adventum(TM) révolutionnaires de Berk-Tek sont conçus pour être utilisé en plénum évalué des environnements. Adventum prend en charge les derniers protocoles de communication Gigabit, incluant Gigabit Ethernet et ATM. Cette conception de câble utilise Berk-Tek d’unique

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 24
Type de fibre OS1 MONOMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs NON