BERK-TEK | LTP12B024CB3510/25
Câble intérieur / extérieur Adventum Plenum, Loose Tube, 24-fibres, OM1 62,5/125 fibres multimodes, 3 mm, veste Orange

Nº PIÈCE FAB.  LTP12B024CB3510/25
Nº PIÈCE  370-701-BTDRY-24
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câbles de Outdoor/Indoor Adventum(TM) révolutionnaires de Berk-Tek sont conçus pour être utilisé en plénum évalué des environnements. Adventum prend en charge les derniers protocoles de communication Gigabit, incluant Gigabit Ethernet et ATM. Cette conception de câble utilise le système unique de waterblocking de DryGel(TM) de Berk-Tek. DryGel technologie utilise des polymères super absorbants pour remplacer le remplissage gel salissant l’intérieur des tubes de fibre. C’est le câble résistant au feu uniquement conçu pour résister aux rigueurs de l’environnement des installations extérieures. Adventum est évalué pour les installations de la chambre de tranquillisation et n’a aucun remplissage de gel.

Caractéristiques

  • Conçu pour supporter le Gigabit Ethernet, Gigabit ATM, Fibre Channel et autres applications à grande vitesse
  • Cote de la chambre de tranquillisation permet installation d’aller directement à partir des installations extérieures à l’arbre de la colonne montante ou dans des espaces de plénum
  • Câble de base et tampon tubes utilisent DryG eau système de blocage
  • Toute la conception diélectrique

Avantages

Compact, l’eau bloqué, plénum évalué, conception flexible tube lâche de toute construction diélectrique permet une installation dans n’importe quel espace d’usine ou intérieur extérieur
Pas de nettoyage des gels requis pour l’installation, réduisant considérablement les coûts et les délais d’installation
Les points de transition en réseau ne sont pas nécessaires
Configuration requise de la mise à la terre est éliminé

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 24
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs NON