BERK-TEK | LTR012AB0403
12-F 8,3/125 Lt/sortie Riser 0,5/0,4 Db/Km Adventum

Nº PIÈCE FAB.  LTR012AB0403
Nº PIÈCE  373-BKT8.3-LTRD-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

conception de câble pour le tube en vrac de Berk-Tek peut être utilisée dans tous les campus par exemple et installations intérieur/extérieur et est disponible avec monomode, multimode standard et GIGAlite(tm) fibres. Cette conception offre le programme d’installation de la capacité de placer le câble n’importe où dans un réseau, sans passer par les points de transition traditionnelles requis dans la plupart des installations. Adventum câble (US Patent n° 6,178,278) est disponible dans les constructions de fibre pour le comte 2 à 432. Ces câbles ont été soigneusement testés conformément aux normes de Telcordia GR-409, ICEA-640 et ICEA-696, le cas échéant. Berk-Teks révolutionnaire Outdoor/Indoor Adventum(tm) câbles sont conçus pour être utilisé en montage évalué des environnements. Adventum prend en charge les derniers protocoles de communication Gigabit, incluant Gigabit Ethernet et ATM. Cette conception de câble utilise Berk-Teks unique DryGel(tm) waterblocking système. DryGel technologie utilise des polymères super absorbants pour remplacer le remplissage gel salissant l’intérieur des tubes de fibre. C’est le câble résistant au feu uniquement conçu pour résister aux rigueurs de l’environnement des installations extérieures. Adventum est évalué pour des installations de montage et n’a aucun remplissage de gel.

Caractéristiques

  • Conçu pour supporter le Gigabit Ethernet, Gigabit ATM, Fibre Channel et autres applications à grande vitesse
  • Colonne montante de note permet à installation aller directement à partir des installations extérieures à l’arbre de colonne montante
  • Âme du câble et tampon Tubes utilisent l’eau DryGel, système de blocage
  • Armure de Inocking disponible

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.