BERK-TEK | LTR012LB3010/75
Intérieur/extérieur Adventum câbles, tubes, Riser évalué, 12-fibres, OM2 + 50/125µm veste Orange fibre Multimode, système de blocage de l’eau DryGel,

Nº PIÈCE FAB.  LTR012LB3010/75
Nº PIÈCE  370-501-GIGDRY-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câbles de Outdoor/Indoor Adventum(TM) révolutionnaires de Berk-Tek sont conçus pour être utilisé en montage évalué des environnements. Adventum prend en charge les derniers protocoles de communication Gigabit, incluant Gigabit Ethernet et ATM. Cette conception de câble utilise le système unique de waterblocking de DryGel(TM) de Berk-Tek. DryGel technologie utilise des polymères super absorbants pour remplacer le remplissage gel salissant l’intérieur des tubes de fibre. C’est le câble résistant au feu uniquement conçu pour résister aux rigueurs de l’environnement des installations extérieures. Adventum est évalué pour des installations de montage et n’a aucun remplissage de gel.

Caractéristiques

  • Conçu pour supporter le Gigabit Ethernet, Gigabit ATM, Fibre Channel et autres applications à grande vitesse
  • Riserrating permet d’installation aller directement à partir des installations extérieures à l’arbre de colonne montante
  • Âme du câble et tampon Tubes utilisent eau DryGel blocage système Inteocking armures disponibles
  • Compact, l’eau bloqué, riser évalué, conception flexible tube lâche de toute construction diélectrique permet une installation dans n’importe quel espace d’usine ou intérieur extérieur
  • Pas de nettoyage des gels requis pour l’installation, réduisant considérablement le coût et le temps insllation
  • Les points de transition en réseau ne sont pas nécessaires
  • Configuration requise de la mise à la terre est éliminé

Avantages

Compact, l’eau bloqué, riser évalué, conception flexible tube lâche de toute construction diélectrique permet une installation dans n’importe quel espace d’usine ou intérieur extérieur
Pas de nettoyage des gels requis pour l’installation, réduisant considérablement les coûts et les délais d’installation
Les points de transition en réseau ne sont pas nécessaires
Configuration requise de la mise à la terre est éliminé

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM2 50 MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.