VIKING ELECTRONICS | LV-1 K
Panel de vérification de ligne avec clé

Nº PIÈCE FAB.  LV-1K
Nº PIÈCE  668019
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Nouveau code ASME A17,1-2010 exige que « les moyens de communications bidirectionnelles dans la cage d’ascenseur comporte un moyen de vérifier l’efficacité opérationnelle de la ligne téléphonique ». Lorsque votre municipalité adopte ce nouveau code ASME A17,1 le LV - 1K peut être ajouté t o remplissent toutes les exigences pour la signalisation visuelle et sonore lorsqu’il est établi que la ligne téléphonique ne fonctionne pas.



Le LV - 1K est essentiellement trois produits en un. Tout d’abord, il peut être ajouté à n’importe quel nouveau ou existant Viking 1600 a série ascenseur emeency comme une solution autonome de téléphone unique. Avec le LV - 1K installé, le téléphone de série 1600 a va vérifier la ligne téléphonique réelle de tonalité sur une base quotidienne. Le LV - 1K aussi continuellement moniteurs pour la perte de parler batterie tension et volonté inte y donnent une indication audible et visuelle lorsque la ligne téléphonique a été coupée ou débranchée accidentellement.



Deuxièmement, il peut être raccordé sur un Viking modèle concentrateur de port LC-6 six, pour fournir visual et sonore signalisation pour n’importe quel groupe d’elevato qui sont contrôlées par le même « FIRE RECALL » basculer. Le LC-6 permet non seulement de 2 à 6 Viking ascenseur part de téléphones d’urgence le Comité de vérification de ligne LV - 1K même, mais il permet également les économies de ces téléphones est de pouvoir partager une ligne de hone Tél unique et toujours répondre à toutes exigences d’ASME A17.1. En troisième lieu, puisque le LV - 1K montres en continu pour la perte de tension de la batterie de parler, il peut être utilisé pour fournir une indication sonore et visuelle lorsque aucune ligne de station ou téléphone analogique a été accide ntally coupé ou déconnecté de tout dispositif de télécom.



Selon ASME A17.1, le LV - 1K est étiqueté « Panne de COMMUNICATION ascenseur » en haut de 1/4" lettres rouges et se faire entendre un signal sonore toutes les 30 secondes et flash un feu rouge lorsqu’un dérangement en ligne carrelé est détecté. Le personnel autorisé peut taire le signal sonore avec l’interrupteur à clé inclus. La LED reste clignotant jusqu'à ce que la faute est corrigée.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Est conforme avec le Code ASME A17,1 ascenseur
  • Détecte immédiatement une ligne de téléphone coupé ou déconnecté
  • Permet de Viking modèle 1600 a téléphones de la série de test quotidien tonalité
  • Compatible avec Viking modèle LC-6 Six Port concentrateur de ligne
  • Fonctionne avec n’importe quel appareil analogique n’importe quelle ligne analogique
  • Volume réglable de signalisation sonore
  • Se monte dans le boîtier électrique standard double commande

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.