BOSCH SECURITY SYSTEMS | LVF-4000c-D0550
Objectif varifocale, CS Mount, 1/3" capteur, 5 à 50 MM de focale, 37 MM diamètre, 4-Pin, contrôle DC, poids point 0,1 lb

Nº PIÈCE FAB.  LVF-4000C-D0550
Nº PIÈCE  552072
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Varifocale lentilles avec résolution optique 960H
  • Optique de haute qualité
  • Formats de 1/3-pouces
  • Construction fiable et robuste
  • Modèles DC-Iris

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Monture d’objectif CS
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600