HOFFMAN enceintes INC | LWC234616SS
Inst.Box, Typ4X, charnières Win/Cvr, taille/Dim  : 230x460x155mm, matériau/finition  : Type SS 304

Nº PIÈCE FAB.  LWC234616SS
Nº PIÈCE  653004
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lorsque les applications nécessitent la fixation de composants électriques toute la largeur de l’enceinte, l’orientation paysage de cette enceinte en ligne esthétique rend cela possible. Les supports de montage pleine largeur peuvent percer n’importe où sur toute leur longueur, pro nisée flexibilité de montage maximale.

Caractéristiques

  • jauge de 14 corps de Type 304 inox ; porte en acier inoxydable de Type 16 de calibre 304
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Creux de bride externe corps formé
  • Ouverture du corps grand périmètre
  • Supports de montage sont soudés en haut et le bas des supports d’enclosurMounting sont prépercés trous de montage ; trous d’emplacement personnalisés peuvent être percés pour le montage de flexibilité
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Haras de sol M6 avec bride de base sur le corps ; Fourniture de collage M6 avec bride de base sur la porte
  • Meublé de hrdware kit comprend panneau vis de montage et de mise à la terre de matériel
  • Porte à charnières avec gonds amovible et système de verrouillage quart de tour automatique de mise à la terre avec double joint
  • Porte s’ouvre 180 degrés
  • Fenêtre porte ultrarésistant fenêtre de polycarbonat clair 3/16-po (4,8 mm) monté en affleurement avec la surface de la porte

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.