HOFFMAN enceintes INC | LWHD2525
Kit fenêtre OI, Deep, charnières, taille/Dims  : s’adapte 250x250mm, matériau/finition  : polycarbo

Nº PIÈCE FAB.  LWHD2525
Nº PIÈCE  653019
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fenêtre polycarbonate moulé transparent a un espace libre de 1,25 po de 31,8 mm entre l’ouverture frontale de boîtier et de la surface de la fenêtre. Espace accueille également l’équipement monté sur plaque frontale en option. Kit de fenêtre est articulé sur le côté gauche avec un porte de 140 degré OPI ng et un loquet fendu de quart de tour. Comprend le matériel de montage pour fenêtre et plaque frontale en option. Plateau moulé a une poudre polyester noire finition. Ce kit peut servir comme un kit accessoire fenêtre sur les autres boîtiers de Hoffman.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Code UNSPSC 43223306