TRANSITION NETWORKS | M/E-PSW-FX-02-SA
Mini 10/100 pontage Media Converter, un Port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft], Port deux  : 100 1300-FX Multimode de nm (ST) [2 km/1,2 mi], SA

Nº PIÈCE FAB.  M/E-PSW-FX-02-SA
Nº PIÈCE  586832
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les convertisseurs de média mini fournissent une méthode rentable pour l’intégration de fibre optique, câblage dans un environnement de UTP 10/100. Grâce à sa taille miniature, la Mini offre une solution de rechange peu encombrant tandis qu’il convertit le cuivre à la fibre avec le plus faible encombrement disponible sur le marché

Applications

Connecter les matériels et éliminer des domaines de Collision

Caractéristiques

  • Se connecter réseaux hérité équipement-connecter un périphérique existant de Mbit/s 10 100 Mbits/s appareils
  • Éliminer les domaines domaines-Remscheid collision collision tout en reliant les deux moyeux semi-duplex avec une connexion full duplex libre de collision sur fibre optique
  • Auto-négociation pour 10/100-TX - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour parvenir à la meilleure manière possible d’opérations sur un lien
  • Fixe full duplex sur fibre
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Extrême fin faute (FEF)-un dispositif de dépannage qui est généralement utilisé en conjonction avec lien traversent pour informer tous deux mettre fin à des dispositifs d’une perte de lien

Description des spécifications

Ordre du jour  : Mini 10/100 pontage Media Converter
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
LED d’État  : PWR sous RJ45  : On = lien ; Clignote = activité FX-Link/Act (liaison/activité fibre)  : (haut à gauche sur RJ45) On = lien ; Clignote = activité TX-Link/Act (liaison/activité cuivre)  : (en haut à droite sur RJ45) On = lien ; Clignote = activité
Consommation électrique  : 2,6 Watt
Sources d’alimentation  : AC/DC externe requis  : 12 volts DC, 0,5 Amp Minimum
Conditions de 2.environmenta  : 0 à 50 deg C (32 et 122 deg F) température de fonctionnement ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100 1300-FX Multimode de nm (ST) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : 1,8 pouces avec x 3,3 pouces de profondeur x 0,85 pouces hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802.3, Wall Mount Power Supply - UL énumérés, liste C-UL (Canada), FCC classe A, CISPR22/EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553