TRANSITION NETWORKS | M/E-TX-FX-01-LA
Mini carte Fast Ethernet Media Converter, un Port  : 100-TX (RJ45) [m 100/328 ft], Port deux  : 100-FX 1300 nm Multimode (ST) [2 km/1,2 mi], LA

Nº PIÈCE FAB.  M/E-TX-FX-01-LA
Nº PIÈCE  586262
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Intégration de fibre - étendre le réseau Distance - Low-Latency Design-petit modèle

Caractéristiques

  • Fibre intégration – utilisé par paires ou comme une seule unité, ce mini media converter facilitera l’intégration de la fibre optique, câblage dans les environnements ethernet rapide riche en cuivre
  • Étendre le réseau fibre distance prend en charge la transmission de données ethernet rapide sur des distances beaucoup plus longues que ce qui est possible à paire torsadée
  • Conception de faible latence  : comme couche-1 design, cet mini convertisseur retransmettront des signaux ethernet rapide sans n’importe quel magasin- et retards d’inspection avant paquet trouvent dans d’autres dispositifs de couche-2
  • Petite taille  : idéal pour les emplacements de conversion où l’espace disponible est à une prime, 65 % plus petit que le convertisseur de média standard
  • Négociation automatique (802,3u)-permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Extrême fin faute (FEF)-un dispositif de dépannage qui est généralement utilisé en conjonction avec lien traversent pour informer tous deux mettre fin à des dispositifs d’une perte de lien
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Interopérable avec les autres cartes réseau, concentrateurs ou commutateurs 100-TX/FX
  • Prend en charge les modules SFP
  • Prend en charge les trames jumbo upto 9016 octets

Description des spécifications

Ordre du jour  : Mini Fast Ethernet Media Converter
Multimode  : Lien vers Budget  : dB 11,0 %
LED d’État  : PWR sous RJ45  : On = puissance ; FX-Link/Act (liaison/activité fibre) en haut à gauche sur RJ45  : On = lien, clignote = activité TX-Link/Act (liaison/activité cuivre) en haut à droite sur RJ45  : On = lien, clignote = activité
Consommation électrique  : 2,6 Watt
Sources d’alimentation  : AC/DC externe requis  : 12 volts DC, Amp 0,5
Puissance d’entrée  : 7,5 - 13,9 % Volt DC
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; -15 au 65 deg C température de stockage ; 5 - 95Humidity sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100 1300-FX Multimode de nm (ST) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : 1,8 po largeur x profondeur 3,3 pouce x 0,85 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3u, 100-TX et 100-FX, homologation UL, C-UL énuméré (Canada), FCC classe A, CISPR22 / EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553