TRANSITION NETWORKS | M/GE-PSW-SFP-01-NA
Convertisseur de média passerelle mini 10/100/1000, port un  : 10/100/1000BASE T (RJ45), port deux  : deux vitesses 100/1000BASE-X Open SFP, NA

Nº PIÈCE FAB.  M/GE-PSW-SFP-01-NA
Nº PIÈCE  586052
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le convertisseur de médias mini fournissent une méthode rentable pour l’intégration de fibre optique, câblage dans un environnement de UTP 10/100/1000. Grâce à sa taille miniature, la Mini offre une solution de rechange peu encombrant tandis qu’il convertit le cuivre à la fibre. Le M/GE-PSW-SFP-01 prend en charge une vitesse double fente connectables à chaud de Small Form Factor (SFP), autosense 100M ou émetteurs-récepteurs SFP 1000M. Il existe une grande variété d’émetteurs-récepteurs optiques SFP offrir une gamme complète d’options de déploiement sur fibre optique multimode ou monomode

Caractéristiques

  • Unité et port LED permettre pour les informations d’État rapide
  • Négociation automatique
  • Fixe full duplex sur fibre
  • AutoCross
  • Restauration automatique de liens
  • Jumbo Frame (upto 10240 octets)
  • Option d’alimentation USB, exigé le standard USB au câble de connecteur DC Canon

Description des spécifications

Ordre du jour  : Mini 10/100/1000 pontage Media Converter
LED d’État  : PWR sous RJ45  : On = puissance ; FX-Link/Act (liaison/activité fibre) en haut à gauche sur RJ45  : On = lien, clignote = activité TX-Link/Act (liaison/activité cuivre) en haut à droite sur RJ45  : On = lien, clignote = activité
Consommation électrique  : 2,4 Watt
Sources d’alimentation  : AC/DC externe requis  : 12 volts DC, Amp 0,5
Puissance d’entrée  : 7,5 - 13,9 % Volt DC
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; -15 au 65 deg C température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100/1000BASE T (RJ45)
Deux orifices  : Deux vitesses 100/1000BASE-X ouvrir SFP
Dimension  : 1,8 po largeur x profondeur 3,3 pouce x 0,85 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3z 1000Base-X et IEEE STD 802,3ab 1000Base-T, UL Listed, C-UL énuméré (Canada), FCC classe A, CISPR22 / EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553