TRANSITION NETWORKS | M/GE-T-LX-01-AR
Mini Gigabit Ethernet Media Converter, un Port  : RJ45 1000BASE-T 100 m/328 ft, Port deux  : 1000Les-LX 1310 nm monomode SC 10 km/6,2 mi, AR

Nº PIÈCE FAB.  M/GE-T-LX-01-AR
Nº PIÈCE  587519
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Intégration de fibre - étendre le réseau faible latence Distance - Design - peu encombrant Design

Caractéristiques

  • Fibre intégration – utilisé par paires ou comme une seule unité, ce mini media converter facilitera l’intégration de la fibre optique, câblage dans des environnements riches en cuivre gigabit ethernet
  • Dépasser les ports réseau 1000Base-T à distance-convertir à 1000Base-SX/LX sur une base de port-de-port. Fibre prend en charge la transmission de données Ethernet Gigabit distances beaucoup plus que ce qui est possible à paire torsadée
  • Conception de faible latence  : comme couche-1 design, cet mini convertisseur retransmettront signaux ethernet gigabit sans n’importe quel magasin- et retards d’inspection avant paquet trouvent dans d’autres dispositifs de couche-2
  • Économie d’espace  : idéal pour les emplacements de conversion où l’espace disponible est à une prime, 65 % plus petit que le convertisseur de média standard
  • Négociation automatique (802,3u)-permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Interopérable avec les autres cartes réseau 1000Base-T/SX/LX ou ports du commutateur
  • LEDs d’État pour la surveillance facile
  • Prend en charge les modules SFP
  • Prend en charge les trames jumbo upto 13312 octets

Description des spécifications

Ordre du jour  : Mini Gigabit Ethernet Media Converter
Monomode  : Lien vers Budget  : dB 10,5 %
LED d’État  : PWR sous RJ45  : On = puissance ; FX-Link/Act (liaison/activité fibre) en haut à gauche sur RJ45  : On = lien, clignote = activité TX-Link/Act (liaison/activité cuivre) en haut à droite sur RJ45  : On = lien, clignote = activité
Consommation électrique  : 2,4 Watt
Sources d’alimentation  : AC/DC externe requis  : 12 volts DC, Amp 0,5
Puissance d’entrée  : 7,5 - 13,9 % Volt DC
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; -15 au 65 deg C température de stockage ; 5 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 1000BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux port  : 1000BASE-LX 1310 nm monomode (SC) [10,6 mi/2 km]
Dimension  : 1,8 po largeur x profondeur 3,3 pouce x 0,85 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3z 1000Base-X et IEEE STD 802,3ab 1000Base-T, UL Listed, C-UL énuméré (Canada), FCC classe A, CISPR22 / EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 1000BASET
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.