TRANSITION NETWORKS | M/GE-T-LX-01-SA
Mini Gigabit Ethernet Media Converter, un Port  : 1000BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft], Port deux  : 1000BASE-LX 1310 nm monomode (SC) [10 km/6,2 mi], SA

Nº PIÈCE FAB.  M/GE-T-LX-01-SA
Nº PIÈCE  586849
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Intégration de fibre - étendre le réseau faible latence Distance - Design - peu encombrant Design

Caractéristiques

  • Fibre intégration – utilisé par paires ou comme une seule unité, ce mini media converter facilitera l’intégration de la fibre optique, câblage dans des environnements riches en cuivre gigabit ethernet
  • Dépasser les ports réseau 1000Base-T à distance-convertir à 1000Base-SX/LX sur une base de port-de-port. Fibre prend en charge la transmission de données Ethernet Gigabit distances beaucoup plus que ce qui est possible à paire torsadée
  • Conception de faible latence  : comme couche-1 design, cet mini convertisseur retransmettront signaux ethernet gigabit sans n’importe quel magasin- et retards d’inspection avant paquet trouvent dans d’autres dispositifs de couche-2
  • Économie d’espace  : idéal pour les emplacements de conversion où l’espace disponible est à une prime, 65 % plus petit que le convertisseur de média standard
  • Négociation automatique (802,3u)-permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Interopérable avec les autres cartes réseau 1000Base-T/SX/LX ou ports du commutateur
  • LEDs d’État pour la surveillance facile
  • Prend en charge les modules SFP
  • Prend en charge les trames jumbo upto 13312 octets

Description des spécifications

Ordre du jour  : Mini Gigabit Ethernet Media Converter
Monomode  : Lien vers Budget  : dB 10,5 %
LED d’État  : PWR sous RJ45  : On = puissance ; FX-Link/Act (liaison/activité fibre) en haut à gauche sur RJ45  : On = lien, clignote = activité TX-Link/Act (liaison/activité cuivre) en haut à droite sur RJ45  : On = lien, clignote = activité
Consommation électrique  : 2,4 Watt
Sources d’alimentation  : AC/DC externe requis  : 12 volts DC, Amp 0,5
Puissance d’entrée  : 7,5 - 13,9 % Volt DC
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; -15 au 65 deg C température de stockage ; 5 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 1000BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux port  : 1000BASE-LX 1310 nm monomode (SC) [10,6 mi/2 km]
Dimension  : 1,8 po largeur x profondeur 3,3 pouce x 0,85 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3z 1000Base-X et IEEE STD 802,3ab 1000Base-T, UL Listed, C-UL énuméré (Canada), FCC classe A, CISPR22 / EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 1000BASET
Code UNSPSC 43201553