SIEMON COMPANY | M1-50
Bloc, S66, série M 4 x 50, 50 paire, champ terminé, 500 Clips

Nº PIÈCE FAB.  M1-50
Nº PIÈCE  005815
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La M1-50 est une solution de bloc e3 raccordement éprouvée et économique pour la catégorie de câblage de réseau 5e . Ces caractéristiques en font un bloc idéal pour soutenir les technologies haut débit d’aujourd'hui telles que la voix sur IP (VoIP) et le Gigabit Ethernet. La M1-50 66

Caractéristiques

  • Prêt pour VoIP et 1000BASE-T – Idéal pour une utilisation avec toutes les applications de catégorie 5e, notamment la VoIP et Gigabit Ethernet
  • Large éventail AWG – Peut terminer les câbles isolés pleins de 22 - 26 AWG (0,81 - 0,41 mm) ou les câbles dénudés pleins de 18 - 19 AWG (1,02 - 0,91 mm)
  • Conception durable

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLANC
Nombre de paires 50
Résiliation 66