ATLASIED | M1000
Enceinte de masquage sonore à double cône de 8 po avec transformateur et boîtier, 70,7 V, 4 W

Nº PIÈCE FAB.  M1000
Nº PIÈCE  258205
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le M1000 masquant l’Assemblée haut-parleur est conçu pour reproduire fidèlement le spectre nécessaire de masquer les signaux dans le plénum. L’innovants pouce cube 734 carrés boîtier assure suffisamment faible bande passante. Un haut-parleur spécialement conçu pour 8" double cône est inclus dans le package. Un transformateur interne haute efficacité 70,7V est couplé à un sélecteur externe robinet simple système de syntonisation.
Les brides de blocage Atlas Sound EZ exclusifs simplifient l’installation. Ce système de suspension innovante utilise (2) cintres chromés pliables configurés pour permettre l’installation de mise à feu rapide vers le haut, vers le bas ou latéral. Les supports sont installés en usine sur l’unité et le pli plat pour l’expédition.
Pour satisfaire les exigences les plus code local, le M1000 comprend une couverture innovante contenant des débouchures et une décharge de traction. Ce système permettra l’utilisation de conduits rigides ou souples (si nécessaire) et facilement accueille « à travers » les connexions sur la plaque amovible. UL 2043 pour utilisation dans le traitement des espaces d’air.

Caractéristiques

  • Unité prémontée comprend 8" diamètre haut-parleur, transformateur, enceinte, Baffle et matériel de montage
  • Allégeant de ferrures avec nouvel assemblage Snap Hanger, permet une Installation rapide et facile
  • Panneaux d’entrée comprend combinaison knock-out et connecteur de secours de souche pour accommoder les conduits flexibles ou rigides
  • La conception permet une Orientation horizontale, vers le haut ou vers le baisse,
  • Enceinte de 734 pouces cubes pour la réponse en fréquence de faible étendue
  • Approprié pour utilisation au-dessus de systèmes de plafonds suspendus r ouverte plafond espaces approuvé pour utilisation dans le traitement de l’Air (plafonds de plénum)

Informations techniques

UL 1480, UL 2043

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600