COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M101SMB-B-262 | 107984015
Boîtier de montage en surface de type M101, port simple, blanc

Nº PIÈCE FAB.  M101SMB-B-262  | 107984015
Nº PIÈCE  190269
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les boîtes de montage en surface CommScope de série 100, standard universelle, peuvent être fixées à toute surface plane à l’aide des vis fournies ou du ruban adhésif double face. Toutes les prises informatiques s’enclenchent simplement en place. Ces boîtes en plastique classées U sont offertes en version 1, 2, 4, 6 ou 12 prises. Des housses sont fournies pour les versions ayant 4 ports ou plus. Offert en quatre couleurs.

Caractéristiques

  • Brevetée traversée du cheval sur les contacts de paire permet de réduire de diaphonie alien efficace dans le chenal
  • S’enclenche dans les plateaux de montage standards SYSTIMAX série M, les boîtes de montage en surface, les boîtes de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (tout droit) ou à 45 degrés (à angle) dans n’importe quelle plaque murale SYSTIMAX
  • La marque et la conception universelles soutiennent les câblages T568 A et B
  • Terminaisons de connecteur IDC sur l’arrière de la base permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
  • Icônes en plastique optionnelles (M61A) et housses (M20A) offertes en plusieurs couleurs
  • Performance optimale est obtenue lorsque vous utilisez les cordons de raccordement GigaSPEED X10D 360GS10E ; Cependant, la MGS600 est entièrement rétrocompatible
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau jusqu'à un minimum de 10 gigabits par seconde
  • Se qualifie pour la garantie prolongée de 20 ans sur les produits et les applications d'assurance de SYSTIMAX lorsque
  • inclus dans le cadre d’un canal de SYSTIMAX GigaSPEED X10D enregistré.

Description des spécifications

Type de montage  : Surface
Type de produit  : Boîte de montage en Surface
Profondeur  : 1,29 po
Hauteur  : 2,26 po
Poids  : 0,08 lb
Largeur  : 1,22 po
Norme de sécurité  : UL, cUL
Utilisation  : Utilisé avec la prise d’information modulaire série M
Couleur  : blanc
Total Ports, quantité  : 1
Type de matériau  : Thermoplastique percutantes, ignifuge, UL-rated V-94 0,

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 1