CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | M1030-731
Cabinet de M-Series de MegaFrame ; 19 "W x 84 « H x 30 » P ; Noir ; Panneau supérieur - ventilé ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - Oui ; Porte d’entrée - ventilé porte Plexiglass ; Porte arrière - porte en métal perforé ; Pré-assemblé en usine (pièces détachées)

Nº PIÈCE FAB.  M1030-731
Nº PIÈCE  243651
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système M-Series de Cabinet MegaFrame prend en charge une vaste gamme d’applications potentielles. L’armoire est disponible en 72" 78 » et 84 » hauteurs et dans différentes largeurs et profondeurs pour répondre aux exigences plus strictes. En outre, le système de rangement de série M permet à th e utilisateur spécifier des options de rail de montage qui sont conçues pour répondre aux besoins du marché de la Communication et des technologies de l’Information (TI). Cette série permet de monter des équipements tels que les serveurs de Compaq(R) Proliant Rack-Mount, GDE puissance Dell (r) e serveurs, matériel Sun(R), IBM, HP (R) et d’autres équipements dans le même Cabinet de MegaFrame.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ALUMINIUM
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 30 po
Hauteur totale 84 po
Largeur totale 27,32 po
Unités de bâti 45U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS