CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | M1031-211
Cabinet de M-Series de MegaFrame ; 19 "W x 84 « H x 30 » P ; Blanc ; Panneau supérieur - ventilé ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - non ; Porte d’entrée - porte en Plexiglass plein ; Porte arrière - porte en métal solide ; Pré-assemblé en usine (pièces détachées)

Nº PIÈCE FAB.  M1031-211
Nº PIÈCE  228243
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système M-Series de Cabinet MegaFrame prend en charge une vaste gamme d’applications potentielles. L’armoire est disponible en 72" 78 » et 84 » hauteurs et dans différentes largeurs et profondeurs pour répondre aux exigences plus strictes. Aussi, le système de rangement de série M permet à l’utilisateur de spécifier des options de rail de montage qui sont conçues pour répondre aux besoins du marché de la Communication et des technologies de l’Information (TI). Cette série permet de monter des équipements tels que le Compaq(R) Proliant Rack-Mount, Dell (r) Power Edge serveurs, matériel Sun(R), IBM, HP (R) et d’autres équipements dans le même Cabinet de MegaFrame.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur BLANC
Matériel ALUMINIUM
Modèle SERVEUR
Profondeur totale 30 po
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Largeur totale 27,32 po
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 45U
Hauteur totale 84 po
Type AUTONOME
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON