CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | M1032-202
Cabinet de M-Series de MegaFrame ; 19 "W x 84 « H x 30 » P ; Blanc ; Panneau supérieur - néant ; Type de rail - taraudé 12-24 ; Côtés - non ; Porte d’entrée - pas de porte ; Porte arrière - pas de porte ; Carton assemblé, Non réutilisables

Nº PIÈCE FAB.  M1032-202
Nº PIÈCE  227497
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système M-Series de Cabinet MegaFrame prend en charge une vaste gamme d’applications potentielles. L’armoire est disponible en 72" 78 » et 84 » hauteurs et dans différentes largeurs et profondeurs pour répondre aux exigences plus strictes. Aussi, le système de rangement de série M permet à l’utilisateur de spécifier des options de rail de montage qui sont conçues pour répondre aux besoins du marché de la Communication et des technologies de l’Information (TI). Cette série permet de monter des équipements tels que le Compaq(R) Proliant Rack-Mount, Dell (r) Power Edge serveurs, matériel Sun(R), IBM, HP (R) et d’autres équipements dans le même Cabinet de MegaFrame.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur BLANC
Matériel ALUMINIUM
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 30 po
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 84 po
Largeur totale 27,32 po
Style de rail TARAUDÉS
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type AUTONOME