CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | M1051-711
Cabinet de M-Series de MegaFrame ; 19 "W x 84 « H x 36 » P ; Noir ; Panneau supérieur - ventilé ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - non ; Porte d’entrée - porte en Plexiglass plein ; Porte arrière - porte en métal solide ; Pré-assemblé en usine (pièces détachées)

Nº PIÈCE FAB.  M1051-711
Nº PIÈCE  283410
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système M-Series de Cabinet MegaFrame prend en charge une vaste gamme d’applications potentielles. L’armoire est disponible en 72" 78 » et 84 » hauteurs et dans différentes largeurs et profondeurs pour répondre aux exigences plus strictes. Aussi, le système de rangement de série M permet à l’utilisateur de spécifier des options de rail de montage qui sont conçues pour répondre aux besoins du marché de la Communication et des technologies de l’Information (TI). Cette série permet de monter des équipements tels que le Compaq(R) Proliant Rack-Mount, Dell (r) Power Edge serveurs, matériel Sun(R), IBM, HP (R) et d’autres équipements dans le même Cabinet de MegaFrame.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ALUMINIUM
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 36 po
Hauteur totale 84 po
Largeur totale 27,32 po
Unités de bâti 45U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.