COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M112SMB-262 | 106658156
Boîte de Type M112, douze Port blanc, montage en surface

Nº PIÈCE FAB.  M112SMB-262  | 106658156
Nº PIÈCE  142390
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les boîtes de montage en surface CommScope de série 100, standard universelle, peuvent être fixées à toute surface plane à l’aide des vis fournies ou du ruban adhésif double face. Toutes les prises informatiques s’enclenchent simplement en place. Ces boîtes en plastique classées U sont offertes en version 1, 2, 4, 6 ou 12 prises. Des housses sont fournies pour les versions ayant 4 ports ou plus. Offert en quatre couleurs.

Caractéristiques

  • Prend en charge un large éventail d’applications et de configurations qui utilisent les composants enfichables suivants  :
  • - Prises modulaires à 8 positions
  • - Adaptateurs RCA
  • - Prises S-vidéo
  • - Adaptateurs BNC
  • - Coupleurs coaxiaux
  • Entrées de câble disponibles par le biais de la base ou sur les côtés
  • Peut être monté sur n’importe quelle surface solide
  • L’ensemble USNBM comprend un ruban adhésif double face, des vis et des housses (pour les unités ayant 4 ports ou plus)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 12

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.