COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M112SMB-270 | 106688419
Montage en surface boîte Type M112, douze Port, gris

Nº PIÈCE FAB.  M112SMB-270  | 106688419
Nº PIÈCE  142363
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les boîtes de montage en surface CommScope de série 100, standard universelle, peuvent être fixées à toute surface plane à l’aide des vis fournies ou du ruban adhésif double face. Toutes les prises informatiques s’enclenchent simplement en place. Ces boîtes en plastique classées U sont offertes en version 1, 2, 4, 6 ou 12 prises. Des housses sont fournies pour les versions ayant 4 ports ou plus. Offert en quatre couleurs.

Caractéristiques

  • Prend en charge un large éventail d’applications et de configurations qui utilisent les composants enfichables suivants  :
  • - Prises modulaires à 8 positions
  • - Adaptateurs RCA
  • - Prises S-vidéo
  • - Adaptateurs BNC
  • - Coupleurs coaxiaux
  • Entrées de câble disponibles par le biais de la base ou sur les côtés
  • Peut être monté sur n’importe quelle surface solide
  • L’ensemble USNBM comprend un ruban adhésif double face, des vis et des housses (pour les unités ayant 4 ports ou plus)

Spécifications  :

Couleur GRIS
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 12