CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | M1230-732
Cabinet de M-Series de MegaFrame ; 19 "W x 72 « H x 30 » P ; Noir ; Panneau supérieur - ventilé ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - Oui ; Porte d’entrée - ventilé porte Plexiglass ; Porte arrière - porte en métal perforé ; Carton assemblé, Non réutilisables

Nº PIÈCE FAB.  M1230-732
Nº PIÈCE  272016
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système M-Series de Cabinet MegaFrame prend en charge une vaste gamme d’applications potentielles. L’armoire est disponible en 72" 78 » et 84 » hauteurs et dans différentes largeurs et profondeurs pour répondre aux exigences plus strictes. Aussi, le système de rangement de série M permet à l’utilisateur de spécifier des options de rail de montage qui sont conçues pour répondre aux besoins du marché de la Communication et des technologies de l’Information (TI). Cette série permet de monter des équipements tels que le Compaq(R) Proliant Rack-Mount, Dell (r) Power Edge serveurs, matériel Sun(R), IBM, HP (R) et d’autres équipements dans le même Cabinet de MegaFrame.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ALUMINIUM
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Profondeur totale 30 po
Hauteur totale 72 po
Largeur totale 27,32 po
Unités de bâti 38U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS