Fil ALPHA | M13325
Manhattan-électriques-câbles, Audio_Video, chef d’orchestre 25 22 AWG, non blindé, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,38 diamètre, épaisseur veste 0.04, échouage 7/30

Nº PIÈCE FAB.  M13325
Nº PIÈCE  M13325
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Manhattan électrique câbles Audio/vidéo sont utilisés dans une variété d’applications de systèmes d’interphone pour des studios de radiodiffusion, notre gamme de câble audio/vidéo permet de répondre aux besoins les plus exigeants facilement et de manière fiable.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA CM
ATTEINDRE le règlement _EC 1907_2006_
UL AWM 2576
UL CM

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 25 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524