TAMRON | M13VM550
1/3 po 5-50 mm F1,4 asphérique mégapixels compatible diaphragme manuel

Nº PIÈCE FAB.  M13VM550
Nº PIÈCE  370728
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un objectif à focale variable est conçu pour répondre les emplois plus difficiles en donnant l’installateur la souplesse nécessaire pour ajuster entre différentes focales en utilisant qu’un seul objectif. Lorsque la situation l’exige pour une lentille de focale impairs ou vous n’êtes pas certain de la bonne longueur de focale requise pour l’installation, en utilisant un objectif à focale variable est le choix parfait. Les avantages d’utiliser un objectif à focale variable comprennent  : maximiser les effets de surveillance puisque toute voulue, angle de vue peut être obtenu ; éliminant la nécessité d’effectuer plusieurs focales différentes à une tâche d’installation ; et facilement satisfaire les clients après l’installation si les conditions de champ changent puisque le système peut être ajusté rapidement en changeant simplement la focale de la lentille. Tamron vous propose un nouveau line-up de mégapixels compatible vari-focales conçu pour dériver 100 rendement Pourcentage de caméras de surveillance équipé de capteurs d’images de megapixel count.

Spécifications  :

PoE NON
Résolution MEGAPIXEL
Code UNSPSC 46171610