Fil ALPHA | M16112LW SL199
Câble industriel, IndustrialSeriesM, conducteur 12, 16 AWG, non blindé, 600 V, gaine en PVC, isolation PVC/nylon, gaine 0,56 de diamètre, gaine 0,07 d'épaisseur, toronnage 26/30

Nº PIÈCE FAB.  M16112LW SL199
Nº PIÈCE  A-M16112L
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

câble de commande de Alpha Wire série M offre des performances mécaniques et électriques de pointe pour les chemins de câbles fixes.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA FT4
UL PLTC
UL ENFOUISSEMENT DIRECT
UL TC
UL RUN EXPOSÉS
UL SOLEIL RES
CSA AWM I_II A_B
UL WTTC
UL MTW
UL HUILE RES J’AI

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 12
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CÂBLE DE COMMANDE STANDARD DE NORTHFLEX
Écran/blindage NON BLINDÉ
Conforme RoHS OUI
Normes NORTHFLEX
Plage de tension 600 V