SPECO TECHNOLOGIES | M17VLED
17. LED 4:3 moniteur VGA BNC

Nº PIÈCE FAB.  M17VLED
Nº PIÈCE  556606
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Écran plat LED - LCD rétro-éclairé
  • VGA (broches D-Sub 15) et les entrées vidéo BNC
  • 1280 x 1024 max. résolution
  • Haut-parleurs intégrés
  • Commandes avant commodes pour la programmation de l’écran
  • Détection des signaux d’entrée permet une connexion facile
  • luminosité 290cd/m2
  • 4atio
  • 800:1 contraste
  • Affiche jusqu'à 16,7 millions de couleurs
  • Régis 12 V DC 5,0 amp (UL & CSA énumérés alimentation incluse)
  • Compatible VESA
  • garantie 1 ans

Spécifications  :

Type de moniteur LED
Options LES DEUX AUDIO/VIDÉO
Taille en POUCES 17
Code UNSPSC 46171600