PLANTRONICS | M20 | 85450-09
PLANTRONICS M20, oreillette BLUETOOTH avec annonces vocales 85450-09

Nº PIÈCE FAB.  M20  | 85450-09
Nº PIÈCE  460132
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

PARLER PLUS, MOINS DE CHARGE. Prolongé la vie de la batterie, des alertes de temps de conversation chuchotées et réduction du bruit font chaque appel sans souci. Éviter de recharger encore plus longtemps à l’aide de l’interrupteur entre les appels et si vous avez un iPhone, vous pouvez surveiller la vie de la batterie à l’écran. Donc parler librement sachant que vous avez le temps dont vous avez besoin et la technologie souhaitée.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE L’OREILLE
Type CASQUE