COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M204SMB-246 | 760045013
Montage en surface boîte M200, quatre Port, Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  M204SMB-246  | 760045013
Nº PIÈCE  323869
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope 200 série échoués Surface Mount boîtes sont conçus pour des applications de montage en surface intérieures et peut prendre en charge les raccordements de cuivre et de fibre. Toutes les prises informatiques s’enclenchent simplement en place. La valeur 2, boîtes de port 4 et 8 sont cotés UL et disponible en quatre couleurs standard.
Les 200 boîtes de montage en surface de série peut prendre en charge la nouvelle génération, câbles de données plus grands diamètre et offre de nombreuses entrées de câble par le biais de la base ou les côtés. Les 200 boîtes de montage en surface de série sont équipées avec le nombre correspondant d’ing de housses et deux adaptateurs de port. Ces adaptateurs prennent en charge deux CommScope relais d’information chaque. Une variété d’autres adaptateurs sont disponibles mais non inclus pour configurer LC, ST et SC fibre couples, VGA, S-Video, câble coaxial, BNC et RCA couple rs.

Caractéristiques

  • Prend en charge un large éventail d’applications et de configurations qui utilisent les composants enfichables suivants  :
  • - Prises modulaires à 8 positions
  • - Adaptateurs RCA
  • - Prises S-vidéo
  • - Adaptateurs BNC
  • - Coupleurs coaxiaux
  • Entrées de câble disponibles par le biais de la base ou sur les côtés
  • Peut prendre en charge la nouvelle génération, câbles de données plus gros diamètre
  • Peut monter sur des surfaces solides ou encastré boîtiers électriques
  • Avant de rejoindre facilement prises, adaptateurs et raccords
  • Comprend les housses, colliers de serrage, porte-étiquettes/étiquettes, adhésif doublé velcro, recto-verso bande et vis
  • Livré avec étiquette et couverture de l’étiquette, en plus d’une surface lisse pour l’étiquetage de l’avant du boîtier
  • Bobine enfichable fibre est inclus pour faciliter la gestion de fibre (ne s’applique pas aux M202SMB et M204SMB)
  • Matériau  : plastique

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Chargé NON
Nombre de Ports 4
Montage MONTAGE EN SURFACE