CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | M2050-742
Cabinet de M-Series de MegaFrame ; 23 "W x 84 « H x 36 » P ; Noir ; Panneau supérieur - ventilé ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - Oui ; Porte d’entrée - porte en métal perforé ; Porte arrière - porte en métal perforé ; Carton assemblé, Non réutilisables

Nº PIÈCE FAB.  M2050-742
Nº PIÈCE  338210
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système M-Series de Cabinet MegaFrame prend en charge une vaste gamme d’applications potentielles. L’armoire est disponible en 72" 78 » et 84 » hauteurs et dans différentes largeurs et profondeurs pour répondre aux exigences plus strictes. Aussi, le système de rangement de série M permet à l’utilisateur de spécifier des options de rail de montage qui sont conçues pour répondre aux besoins du marché de la Communication et des technologies de l’Information (TI). Cette série permet de monter des équipements tels que le Compaq(R) Proliant Rack-Mount, Dell (r) Power Edge serveurs, matériel Sun(R), IBM, HP (R) et d’autres équipements dans le même Cabinet de MegaFrame.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ALUMINIUM
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 23 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 39,22 po
Hauteur totale 84 po
Largeur totale 31,32 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Style de rail TARAUDÉS
Type AUTONOME

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS
BROCHURE