COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M208SMB-270 | 760057448
M200 boîte de montage de Surface, huit port gris

Nº PIÈCE FAB.  M208SMB-270  | 760057448
Nº PIÈCE  332701
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope 200 série échoués Surface Mount boîtes sont conçus pour des applications de montage en surface intérieures et peut prendre en charge les raccordements de cuivre et de fibre. Toutes les prises informatiques s’enclenchent simplement en place. La valeur 2, boîtes de port 4 et 8 sont cotés UL et disponible en quatre couleurs standard.
Les 200 boîtes de montage en surface de série peut prendre en charge la nouvelle génération, câbles de données plus grands diamètre et offre de nombreuses entrées de câble par le biais de la base ou les côtés. Les 200 boîtes de montage en surface de série sont équipées avec le nombre correspondant de housses et deux adaptateurs de port. Ces adaptateurs prennent en charge deux CommScope relais d’information chaque. Une variété d’autres adaptateurs sont disponibles mais non inclus pour configurer LC, ST et SC couples, VGA, S-Video, câble coaxial, BNC et RCA coupleurs de fibres.

Caractéristiques

  • Prend en charge un large éventail d’applications et de configurations qui utilisent les composants enfichables suivants  :
  • - Prises modulaires à 8 positions
  • - Adaptateurs RCA
  • - Prises S-vidéo
  • - Adaptateurs BNC
  • - Coupleurs coaxiaux
  • Entrées de câble disponibles par le biais de la base ou sur les côtés
  • Peut prendre en charge la nouvelle génération, câbles de données plus gros diamètre
  • Peut monter sur des surfaces solides ou encastré boîtiers électriques
  • Avant de rejoindre facilement prises, adaptateurs et raccords
  • Comprend les housses, colliers de serrage, porte-étiquettes/étiquettes, adhésif doublé velcro, recto-verso bande et vis
  • Livré avec étiquette et couverture de l’étiquette, en plus d’une surface lisse pour l’étiquetage de l’avant du boîtier
  • Bobine enfichable fibre est inclus pour faciliter la gestion de fibre (ne s’applique pas aux M202SMB et M204SMB)
  • Matériau  : plastique

Spécifications  :

Couleur GRIS
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 8

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.