BRADY WORLDWIDE INC | M21-125-C-342
PermaSleeve marqueurs pour imprimantes de la série BMP21, blanc

Nº PIÈCE FAB.  M21-125-C-342
Nº PIÈCE  403550
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PermaSleeve étiquettes fournissent un fil marquage solution qui allie vitesse, facilité d’utilisation et permanence à créer d’identification durables et de haute qualité. Combiné avec les imprimantes BMP21 ou ID PAL, PermaSleeve marqueurs sont des atouts indispensables pour ele ctrical entrepreneurs, équipes de maintenance, des équipes de construction et les professionnels industriels.

Applications

Panneau d’Identification, fil et marquage de câble

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : BMP21, BMP21-PLUS
  • Taille  : 7' H x 0,23" W

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION