SPECO TECHNOLOGIES | M215LED
en 21,5. Son écran LED HD 1080p

Nº PIÈCE FAB.  M215LED
Nº PIÈCE  553540
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • en 21,5. Écran LED
  • HDMI, broches VGA D-Sub 15 et entrées vidéo BNC
  • 1920 H x 1080V HD résolution de 1080p
  • Haut-parleurs intégrés
  • Commandes avant commodes pour la programmation de l’écran
  • Détection des signaux d’entrée permet une connexion facile
  • luminosité cd 290/m2
  • 16  : rapport 9 affichage

Description des spécifications

21,5 écran LED de pouce
Sortie composite  : BNC 1
D’entrée composite  : BNC 1
Seul connecteur  : VGA x 1, RCA x 2, PC Audio x 1, HDMI x 1
Conférencier  : 1W + 1W
Mode d’affichage  : VGA/BNC/PC/HDMI
Alimentation  : 100 - 240 Volt AC, 50/60 Hz
Température de fonctionnement  : 14 à 122 deg F
Température de stockage  : 4 à 140 deg F
Consommation électrique  : 25 Watt
Contrôle de l’OSD  : HDMI, VGA, Audio, PIP, système
OSD langue  : anglais
Auto réglage  : Oui
Désentrelacement  : Oui
Montage  : Mural optionnel
Inclinaison  : 10 - 15 degré
Humidité  : 20 - 85 %
Surveillance de Scan  : Contrôlé par microprocesseur
Pas de pixel  : 0,24825 H x 0,24825 V
Format de pixel  : 1920 x 1080
Temps de réponse  : s 5ms
Profondeur de couleur  : couleurs 16,7 millions
Angle de visionnement  : 85 degrés à gauche/droite 85 degré 80 degré/haut/bas degré 80 CR > 10
Zone d’affichage  : 18,41 pouce horizontale x verticale de 10,56 pouces
Accessoires  : Télécommande, adaptateur secteur, cordon d’alimentation, manuel, câble VGA, câble Audio PC
Dimension  : 2,17 pouces de profondeur x 20,31 pouces Largeur x 16,2 pouces hauteur

Spécifications  :

Type de moniteur LED
Options LES DEUX AUDIO/VIDÉO
Résolution 1920 X 1080
Taille en POUCES 21

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.