COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | M224MSP-262 | 700016520
Boîte de Zone M-Series Type M224, blanc

Nº PIÈCE FAB.  M224MSP-262  | 700016520
Nº PIÈCE  283147
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

M224CPN 24-Port non-Zone câblage plénum est un profil bas boîte de Consolidation. Le produit fournit qu'une connexion et distribution point pour les câbles de données et de télécommunications dans les installations qui nécessitent un point de regroupement. Le design slim (8 "x 12" x 1,5 ") (203 x 305 x 38 mm) permet l’instillation dans une variété d’espaces non-plénum tels que sous les planchers, placards de l’espace limité, à l’intérieur des meubles lambrissés, sur les murs à la vue et sur les étagères.

Caractéristiques

  • Logement non métallique
  • 24-port capacité
  • Accueille le cuivre relais d’information de CommScope, connecteurs de fibres ainsi que les raccordements de cuivre et fibre
  • Expandable / empilable caractéristiques
  • Accès facile pour les raccordements, se déplace, comment ajouter et modifier
  • Conçues pour être montées dans divers environnements non-plénum (plancher, sous plancher, montage en surface ou mur)
  • Prend en charge cable / port d’étiquetage
  • Équipé de section housse amovible pour accès cordon/étiquette et n’expose pas les câbles horizontaux

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE