COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | M224SCP-246 | 700019490
ENSEMBLE DE PANNEAU DOUBLE SC POUR BOÎTIER DE CONSOLIDATION M224CPN À 700019490 VOIES

Nº PIÈCE FAB.  M224SCP-246  | 700019490
Nº PIÈCE  308818
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

M224CPN 24-Port non-Zone câblage plénum est un profil bas boîte de Consolidation. Le produit fournit qu'une connexion et distribution point pour les câbles de données et de télécommunications dans les installations qui nécessitent un point de regroupement. Le design slim (8 "x 12" x 1,5 ") (203 x 305 x 38 mm) permet l’instillation dans une variété d’espaces non-plénum tels que sous les planchers, placards de l’espace limité, à l’intérieur des meubles lambrissés, sur les murs à la vue et sur les étagères. La boîte peut être montée, avec un soutien supplémentaire, aux boîtes de type électrique simple ou double bande. Pour de meilleurs résultats, la boîte est montée sur une surface plane, horizontale ou verticale. La Zone de 224-Port M24PCN boîte de câblage est considérablement plus petite que CommScope M36CPP (36-port) plénum - seulement 27 % le volume de la zone 4 et 36 % de la superficie de la zone. La conception de boîte utilise quatre panneaux amovibles pouvant accueillir une variété de cuivre et de connecteurs de fibres basé. Chaque panneau peut contenir jusqu'à six connecteurs de chaque. La boîte a une capacité de 24 deux connecteurs SC, seul connecteurs SC, deux connecteurs LC, connecteurs ST, CommScope relais d’information, S-vidéo, connecteurs RCA, BNC et type F ou toute combinaison de ceux-ci. Types de connecteurs peuvent être mélangés et mis en correspondance au sein de la zone à l’aide de deux panneaux différents. La boîte est équipée de quatre ports 6 insertions, deux inserts blancs, 12 housses, fermeture à vis, attaches et instructions. Le panneau a la plupart de variété dans les options de connecteurs ; Il peut accueillir tous, mais les deux connecteurs SC. Trois organisateurs de fibre optique sont disponibles qui peuvent accueillir des épissures mécaniques ou masse fusion fusion.

Caractéristiques

  • Logement non métallique
  • 24-port capacité
  • Accueille le cuivre relais d’information de CommScope, connecteurs de fibres ainsi que les raccordements de cuivre et fibre
  • Expandable / empilable caractéristiques
  • Accès facile pour les raccordements, se déplace, comment ajouter et modifier
  • Conçues pour être montées dans divers environnements non-plénum (plancher, sous plancher, montage en surface ou mur)
  • Prend en charge cable / port d’étiquetage
  • Équipé de section housse amovible pour accès cordon/étiquette et n’expose pas les câbles horizontaux

Spécifications  :

Couleur BEIGE
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.