Fil ALPHA | M243173
Manhattan-électriques-câbles, Plenum, paire de 3, 18 AWG, clinquant, 300 V, PPVC Jacket, PPVC isolation, veste 0,29 diamètre, épaisseur veste 0.015, échouage 7/26

Nº PIÈCE FAB.  M243173
Nº PIÈCE  M243173
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles électriques de plénum Manhattan offre une gamme complète de câbles pour contrôle, interconnexions informatiques, sécurité, alarmes et construction de systèmes de gestion de l’énergie dans une variété de plénum isolations et vestes.

Informations techniques

CSA CMP
UL CMP

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation PVC FRPVC-IGNIFUGE
Matériau de gaine PVC FRPVC-IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524