ORTRONICS | M2LCQ24-50E
Les quad connecteurs LC, 2U, cassette élan 50, 1 fibres, fibre multimode 24 micron

Nº PIÈCE FAB.  M2LCQ24-50E
Nº PIÈCE  339377
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Optique avant cessation cassettes d’élan 2 fibre modulaires offrent la méthode la plus rapide de déploiement de câblage structuré  : Branchez et vous êtes prêt à aller. Les cassettes se terminant par usine et testés garantissent performance sur le terrain.

Caractéristiques

  • Système modulaire compact pré terminé  :  : permet un déploiement rapide et facile, se déplace, comment ajouter et modifier, éliminer les temps d’installation de champ coûteux. cassettes modulaires de 12-24-fibre et 1 unité  : densité de ports Maximum préserve l’espace. Exécution de meilleur-dans-classe 10GBASE-SR 10 Gbe  : perte d’insertion basse combinée avec retard ultra faible mode différentiel (DMD) améliore les performances de Gig 10. Inégalée de performances optiques  : le plus bas insertion perte cassette modules prennent en charge haute performance optique en liens installés. Backbones de comte de fibres disponibles  : MTP au backbone de ruban PSG câbles offerts en 12, 24, 48 et 72-fibre comptent les options. Empreinte de fixation cassette commune  : s’adapte à tous les Ortronics rack monter les armoires et déclenché des panneaux de plancher.

Spécifications  :

Type de connecteur LC - MPO
Type de fibre OM3
Nombre de fibres 24 FIBRE(S)
Type MODULES