ORTRONICS | M2SCD12-09
Cassette d’élan 2, monomode, 1U, 12 fibres, connecteurs duplex SC

Nº PIÈCE FAB.  M2SCD12-09
Nº PIÈCE  352801
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Optique avant cessation cassettes d’élan 2 fibre modulaires offrent la méthode la plus rapide de déploiement de câblage structuré  : Branchez et vous êtes prêt à aller. Les cassettes se terminant par usine et testés garantissent performance sur le terrain.

Caractéristiques

  • Système modulaire compact pré terminé  : permet un déploiement rapide et facile, se déplace, comment ajouter et modifier, éliminer les temps d’installation de champ coûteux.
  • cassettes modulaires de 12-24-fibre et 1 unité  : densité de ports Maximum préserve l’espace.
  • Exécution de meilleur-dans-classe 10GBASE-SR 10 Gbe  : perte d’insertion basse combinée avec retard ultra faible mode différentiel (DMD) améliore les performances de Gig 10.
  • Inégalée de performances optiques  : le plus bas insertion perte cassette modules prennent en charge haute performance optique en liens installés.
  • Backbones de comte de fibres disponibles  : MTP au backbone de ruban PSG câbles offerts en 12, 24, 48 et 72-fibre comptent les options.
  • Empreinte de fixation cassette commune  : s’adapte à tous les Ortronics rack monter les armoires et déclenché des panneaux de plancher.

Spécifications  :

Type de connecteur SC - MPO
Type de fibre OS1
Nombre de fibres FIBRES 12
Type MODULES DE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.