VIKING ELECTRONICS | M2W
Amplificateur de sonnerie pour téléphone clé pagination/fort

Nº PIÈCE FAB.  M2W
Nº PIÈCE  181662
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le M2W est conçu pour amplifier les annonces de pagination et les sonneries des orateurs téléphone système clés dans des zones bruyantes.



Le M2W peut également servir pour renforcer la capacité de pagination d’autres amplificateurs de pagination.



Le M2W est livré avec un 25:2 pagination horn, un amplificateur et un transformateur plug-in.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Commande de volume réglable
  • Puissances jusqu'à trois haut-parleurs de 8 ohm
  • Connexions à bornier à vis
  • Bloc d’alimentation inclus
  • Une corne de pagination 25AE résistant aux intempéries inclus
  • Cornes de pagination 25AE supplémentaires facultatifs ou 30AE haut-parleurs de plafond disponibles

Spécifications  :

Amplifié NON