COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | M30FP-blanc-246 | 760009472
Adaptateur de blanc, Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  M30FP-BLANK-246  | 760009472
Nº PIÈCE  270116
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La façade Flexible de CommScope est une structure modulaire d’accès avant. Il est universel et peut accueillir tous les relais d’Information de CommScope pour cuivre et fibre. On outre, il pourra accueillir de nombreuses autres cartes de CommScope, RCA, VGA et S-vidéo. Le système (souple) FP offre la possibilité de personnaliser votre configuration spécifiquement selon les médias étant pris en charge. La principale composante est la jonction simple ou une trame de double commande. Vide seul port, port double ou boîtiers blanc adaptateur qui s’engagent dans le cadre du système complètent. Boîtier de l’adaptateur, relais d’information et adaptateurs/coupleurs sont classés séparément selon les besoins de votre application.

Caractéristiques

  • Conception modulaire prend en charge les voix, les données, les applications audio et vidéo
  • Prend en charge les points d’Information CommScope
  • Accès avant prend en charge les mouvements futurs, comment ajouter et modifier
  • Prend en charge cable / port d’étiquetage
  • Disponible en quatre couleurs différentes
  • Listé UL

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Dimensions modulaires 1
Code UNSPSC 31162802