COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | M3200 | 760058578
Panneau de CommScope M3200 modulaire F/UTP, Port 24

Nº PIÈCE FAB.  M3200  | 760058578
Nº PIÈCE  335521
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le panneau de raccordement modulaire de CommScope M3200 Foiled Twisted Pair (F/UTP) est un panneau de brassage pour les sorties de série M FTP qui peuvent être configurés pour cuivre, fibres ou les deux et est disponible en version 24-port. Le panneau M3200 s’installe dans une baie 19 pouces (483 mm) avec un espacement de trous universel.
Le panneau M3200 intègre la gestion des câbles arrière pour câble compatible routage et crampons pour fiable mise à la terre du blindage du câble de terre.
Le M3200 comprend une feuille d’étiquettes et porte-étiquette claire. Une zone de l’étiquette est fournie à la gauche de chaque port. Désignations des ports peuvent être imprimées sur la feuille d’étiquettes et étiquettes de port individuel sont parés de la feuille d’étiquettes et placés dans la zone de marquage et garantis par le porte-étiquette claire. Si le marquage adhésif est désiré, étiquettes adhésives peuvent être appliqués pour le porte-étiquette.

Caractéristiques

  • Disponible en configuration 24-ports
  • Étiquetage et identification pour chaque port
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-année garantie prolongée et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’un canal enregistré de SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP

Spécifications  :

Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation RJ45