COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M32CPP | 700188931
32-port Plenum Zone boîte de câblage

Nº PIÈCE FAB.  M32CPP  | 700188931
Nº PIÈCE  268731
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Zone 32-Port câblage boîte fournit qu'une connexion et distribution point pour les câbles de données et de télécommunications dans les installations qui nécessitent un point de regroupement. La conception inclut un 3,35 "x 2,57" 85,04 x 65,18 mm fond rectangulaire knockout pour être utilisé en conjonction avec un boîtier électrique standard double gang, en plus de douze débouchures de 19,05 mm 3/4 pouces permettant l’utilisation avec un conduit. La taille de la M32CPP/100HCP design 13,08 "x 4,25" 33,22 cm x 35,56 cm x 10,79 cm vous permettra d’installer dans une variété d’espaces plénum tels que sous les planchers et plafonds. La conception a 32 positions pouvant accueillir une variété de CommScope cuivre, fibre et connecteurs vidéo et un espace pour un bloque de l’IDC 110 100 paire. Le M32CPP/1000HCP a un seul feu mousse entrée et mousse de feu quatre zones pour plénum évalué câble 4 paires & 25 paires de sortie.

Caractéristiques

  • 32-port capacité
  • Accueille le cuivre relais d’information de CommScope, connecteurs de fibres ainsi que les raccordements de cuivre et fibre
  • Accès facile pour les raccordements, se déplace, comment ajouter et modifier
  • Conçues pour être montées dans divers environnements non-plénum (plancher, sous plancher, montage en surface ou mur)
  • Prend en charge cable / port d’étiquetage
  • Équipé de section housse amovible pour accès cordon/étiquette et n’expose pas les câbles horizontaux

Spécifications  :

Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.